32690 長袖ジャンパー クロダルマ 00405916

32690 長袖ジャンパー クロダルマ 00405916
32690 長袖ジャンパー クロダルマ 00405916
32690 長袖ジャンパー クロダルマ 00405916
32690 長袖ジャンパー クロダルマ 00405916
32690 長袖ジャンパー クロダルマ 00405916

長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ6L
シルバー
内容量1着注文コード00405916品番32690
参考基準価格(税別)¥11,200販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

丈夫でストレッチ性に優れた男女兼用ユニフォームになります。肌馴染みがよく縮みを防ぐ製品洗い加工です。

シルバーサイズ6L胸囲(cm)140混率(%)綿98、ポリウレタン2肩幅(cm)60袖丈(cm)65着丈(cm)74
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする