ERECTA(エレクター)
スクエア ブルートビッグホイールコンテナ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
00406096
品番
9W2773
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,000
大型車輪により、段差箇所でもスムーズな移動が可能です。
容量(L)
207.5
トラスコ品番
778-5534
材質
ポリエチレン
質量(kg)
12.5
種類
キャスター付
耐荷重(kg)
80
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
737×600×933
キャスター径(Φmm)
200
TKG品番
9-1398-0301
TKG品番(2017)
6-1254-0401