クロダルマ
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
3L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
色
チャコールグレー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
全27種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00406151
品番
32690
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫でストレッチ性に優れた男女兼用ユニフォームになります。肌馴染みがよく縮みを防ぐ製品洗い加工です。
色
チャコールグレー
サイズ
3L
胸囲(cm)
124
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
70
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。