ジャパックス
業務用強力ポリ袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黒
青
黒
容量(L)
90
45
70
90
厚さ(mm)
0.04
0.025
0.035
0.04
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
650×800
800×900
900×1000
全6種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
00406245
品番
TN92
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
新素材メタロセン配合で強度が大幅アップ。
柔軟性に優れ、伸びに強く突起物にも強い。
モノタロウではこんなお得な商品も!
ポリ袋
モノタロウ
¥
3,500
¥
3,850
税込
容量(L)
90
色
黒
厚さ(mm)
0.04
材質
ポリエチレン(メタロセン配合)
入数(枚)
100
寸法(横×縦)(mm)
900×1000
TKG品番
9-1401-0810
TKG品番(2017)
6-1257-1010