曜日別特売
54386 軽防寒ジャケット クロダルマ 00406275

54386 軽防寒ジャケット クロダルマ 00406275
54386 軽防寒ジャケット クロダルマ 00406275
54386 軽防寒ジャケット クロダルマ 00406275
54386 軽防寒ジャケット クロダルマ 00406275
54386 軽防寒ジャケット クロダルマ 00406275
54386 軽防寒ジャケット クロダルマ 00406275

軽防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズS
ネイビー
内容量1着注文コード00406275品番54386
参考基準価格(税別)¥8,200販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598

軽量でシンプルなデザインの防寒ジャケットです。ストレッチ性に優れた高性能素材を採用、ポケットやペン差しなど多彩な機能を装備して効率的な作業をサポートします。

ネイビーサイズS胸囲(cm)112混率(%)表:ポリエステル100(ストレッチ)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100着丈(cm)65裄丈(cm)85
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする