曜日別特売
54387 防風中綿ストレッチジャケット クロダルマ 00406537

54387 防風中綿ストレッチジャケット クロダルマ 00406537
54387 防風中綿ストレッチジャケット クロダルマ 00406537
54387 防風中綿ストレッチジャケット クロダルマ 00406537
54387 防風中綿ストレッチジャケット クロダルマ 00406537
54387 防風中綿ストレッチジャケット クロダルマ 00406537
54387 防風中綿ストレッチジャケット クロダルマ 00406537

防風中綿ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ4L
ブラック
内容量1着注文コード00406537品番54387
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

裏地にTPUラミネート加工を施した中綿入り防風ジャケットです。優れた防風性、保温性で冬の厳しい環境での仕事をサポートします。

ブラックサイズ4L胸囲(cm)130混率(%)表:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、中綿:ポリエステル100着丈(cm)74裄丈(cm)95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする