曜日別特売
54389 防水防寒ジャケット クロダルマ 00406677

54389 防水防寒ジャケット クロダルマ 00406677
54389 防水防寒ジャケット クロダルマ 00406677
54389 防水防寒ジャケット クロダルマ 00406677
54389 防水防寒ジャケット クロダルマ 00406677
54389 防水防寒ジャケット クロダルマ 00406677
54389 防水防寒ジャケット クロダルマ 00406677
54389 防水防寒ジャケット クロダルマ 00406677

防水防寒ジャケット

(1件のレビュー)
取扱い終了
サイズ4L
ブルーグレー
内容量1着注文コード00406677品番54389
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,800

耐水圧、透湿性に優れた濡れない蒸れない防水防寒ジャケットです。

ブルーグレーサイズ4L胸囲(cm)136混率(%)表:ポリエステル100(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100着丈(cm)79裄丈(cm)96.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-06
用途: 建築工事
不動産業

薄めのキルティングの裏地は、保温性と、着ぶくれしにくさとのバランスが丁度良いです。
綿の入り方は薄めながら、襟元までしっかり防風性があったり、フロントジッパーの後ろに風を通さないようにフラップがあったりする造りのおかげで防寒性は高く、かなり寒い日でも対応できて、使える範囲が広いです。値段も安いので、相当コスパが高いと思います。
余計な装飾がなく、シンプルで落ち着いたデザインなのも、着ながらお客さんの前に出て行かなければならない時も気兼ねせずに済み、助かります。
ポケットの口が横向きよりも上向きに近くて、入れたものが落ちにくいのはありがたいです。
もう3-4センチぐらい着丈が長くできていたら、作業服だけでなく、スーツのジャケットの上にも着られそうなので、さらに着る人が増えそうな気がします。自分も、そんな製品があったらきっと買うと思います。
落ち着いたデザインの雰囲気を壊さずに、胸や腕にポケットを追加してくれたならば、それもまた便利に感じるだろうと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする