※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
ベルク 丸型ペール 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
特別運賃
翌々日出荷とは
容量(L)
45
35
45
色
ライトグレー
ブルー
ライトグレー
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406735
品番
45N
参考基準価格(税別)
¥3,240
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
モノタロウではこんなお得な商品も!
ゴミ箱 ポリペール 丸型
モノタロウ
¥
1,898
¥
2,088
税込
容量(L)
45
色
ライトグレー
口径×高さH(mm)
Φ427×495
TKG品番
9-1409-1002
材質
ポリプロピレン
形状
丸型
耐熱温度(℃)
100
TKG品番(2017)
6-1262-1002
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
900
/
税込
¥
990