※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
ベルク 丸型ペール 蓋
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
00406744
品番
35N45N
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
色
ライトグレー
材質
ポリプロピレン
適合
35N・45N兼用
形状
丸型
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1409-1003
TKG品番(2017)
6-1262-1003
商品タイプ
蓋