※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
リス
GK長角型ペール 本体
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
容量(L)
30
30
40
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00406893
品番
30K
参考基準価格(税別)
¥4,490
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
容量(L)
30
材質
PP
形状
角型
寸法(mm)
258×383×H520
色
ブルー
TKG品番
9-1410-1001
TKG品番(2017)
6-1263-1001
フタの種類
かぶせ式
商品タイプ
本体