曜日別特売
40K GK長角型ペール 本体 リス 00406918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

GK長角型ペール 本体

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)40
内容量1個注文コード00406918品番40K
参考基準価格(税別)¥4,970販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
容量(L)40材質PP形状角型寸法(mm)284×416×H562ブルーTKG品番9-1410-1003TKG品番(2017)6-1263-1003フタの種類かぶせ式商品タイプ本体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする