32692 ジャンパー クロダルマ 00407210

32692 ジャンパー クロダルマ 00407210
32692 ジャンパー クロダルマ 00407210
32692 ジャンパー クロダルマ 00407210
32692 ジャンパー クロダルマ 00407210
32692 ジャンパー クロダルマ 00407210
32692 ジャンパー クロダルマ 00407210
32692 ジャンパー クロダルマ 00407210

ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズM
ブラック
内容量1着注文コード00407210品番32692
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

ソフトでしなやかな肌触り、マイクロタフタ素材のジャンパーです。腕や肩の動きがスムーズなラグラン袖を採用しています。

ブラックサイズM胸囲(cm)118混率(%)表:ポリエステル100(タフタ)、裏:ポリエステル100(ハーフメッシュ)着丈(cm)68裄丈(cm)84
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする