D.GROW(ディー・グロー)
中綿入アクティブパンツ
商品レビューを投稿する
サイズ
L
S
4L
M
L
LL
3L
色
ブラック
ブラック
メイサイブラック
ウエスト(cm)
84~94
68~76
110~118
76~84
84~94
94~104
100~110
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00407517
品番
DG601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
軽量で保温性の高いシームレス中綿入りアクティブパンツです。ポケット内は暖かな起毛フリースです。
色
ブラック
サイズ
L
混率(%)
シームレス部:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、切替ニット部:ポリエステル100(二層ボンディング)、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
84~94