D.GROW(ディー・グロー)
D.GROW(ディー・グロー)の ワーキングウェア
D.GROW(ディー・グロー)の ボトムス
D.GROW(ディー・グロー)の 秋冬 ボトムス
中綿入アクティブパンツ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
LL
注文コード
00407526
品番
DG601
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
この商品は
色・サイズ
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
軽量で保温性の高いシームレス中綿入りアクティブパンツです。ポケット内は暖かな起毛フリースです。
色
ブラック
サイズ
LL
混率(%)
シームレス部:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、切替ニット部:ポリエステル100(二層ボンディング)、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
94〜104