曜日別特売
13SB ベルク バケツ 本体 リス 00407557

ベルク バケツ 本体

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(L)13
ブルー
内容量1個注文コード00407557品番13SB
参考基準価格(税別)¥1,180販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098
容量(L)13ブルー材質ポリプロピレン形状丸形口径×高さH(mm)Φ300×283耐熱温度(℃)100特性目盛付きTKG品番9-1422-0107TKG品番(2017)6-1276-0107商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00407593
2024-04-26
用途: 研磨機への給水用
製造業

丁度いいサイズ感。大きく丈夫なので安心して使えます。

対象商品 : 00407575
2017-11-24
用途: 現場作業

思っていたサイズより大きめでしたが、さすがリス製品でしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする