D.GROW(ディー・グロー)
中綿入アクティブパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
S
4L
M
L
LL
3L
色
メイサイブラック
ブラック
メイサイブラック
ウエスト(cm)
76~84
68~76
110~118
76~84
84~94
94~104
100~110
全12種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
00407569
品番
DG601
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
軽量で保温性の高いシームレス中綿入りアクティブパンツです。ポケット内は暖かな起毛フリースです。
色
メイサイブラック
サイズ
M
混率(%)
シームレス部:ポリエステル100(ニット)(TPUラミネート)、切替ニット部:ポリエステル100(二層ボンディング)、中綿:ポリエステル100
股下(cm)
73
ウエスト(cm)
76~84