リス
ベルク バケツ 本体
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(60個)
1セット(48個)
容量(L)
5.4
5.4
8
10
13
22
25.3
15
色
グレー
ブルー
グレー
全24種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00407636
品番
5SB
参考基準価格(税別)
¥680
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
容量(L)
5.4
色
グレー
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ242×190
耐熱温度(℃)
100
特性
目盛付き
TKG品番
9-1422-0401
TKG品番(2017)
6-1276-0401
商品タイプ
本体
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。