クロダルマ
スラックス
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
サイズ
M
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
ウエスト(cm)
74~82
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
128~138
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00407639
品番
31690
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
丈夫でストレッチ性に優れた男女兼用ユニフォームになります。肌馴染みがよく縮みを防ぐ製品洗い加工です。パンツにはウエストのフィット感が心地よいバックシャーリングを採用しています。
色
ネイビー
サイズ
M
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
74~82
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。