リス
ベルク バケツ 蓋
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(60個)
1セット(48個)
色
グレー
ブルー
グレー
口径×高さH(mm)
Φ322×43
Φ250×30
Φ268×32
Φ289×38
Φ312×40
Φ322×43
Φ360×45
Φ373×47
全28種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00407724
品番
15SB
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥384
販売価格(税別)
¥
349
バスケットに入れる
容量(L)
-
色
グレー
材質
ポリプロピレン
口径×高さH(mm)
Φ322×43
形状
丸形
耐熱温度(℃)
100
TKG品番
9-1422-0410
TKG品番(2017)
6-1276-0410
商品タイプ
フタ
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。