31690 スラックス クロダルマ 00407770

31690 スラックス クロダルマ 00407770
31690 スラックス クロダルマ 00407770
31690 スラックス クロダルマ 00407770
31690 スラックス クロダルマ 00407770
31690 スラックス クロダルマ 00407770

スラックス

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
サイズ5L
ウエスト(cm)118~128
内容量1本注文コード00407770品番31690
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

丈夫でストレッチ性に優れた男女兼用ユニフォームになります。肌馴染みがよく縮みを防ぐ製品洗い加工です。パンツにはウエストのフィット感が心地よいバックシャーリングを採用しています。

シルバーサイズ5L混率(%)綿98、ポリウレタン2股下(cm)80ウエスト(cm)118~128
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする