9WB ベルク 広口バケツ リス 00407873

9WB ベルク 広口バケツ リス 00407873
9WB ベルク 広口バケツ リス 00407873

ベルク 広口バケツ

(14件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
容量(L)9
ブルー
内容量1個注文コード00407873品番9WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥823
販売価格(税別)
748

持ち手が丸く手に優しい。重くても手が痛くなりません。
食品衛生法適合商品。

容量(L)9ブルー材質ポリプロピレン形状丸形口径×高さH(mm)Φ304×209耐熱温度(℃)100特性目盛付きTKG品番9-1422-0303TKG品番(2017)6-1276-0303商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-29
用途: 牛舎で使用

哺育牛舎の飲水用として使用しています。大きさもちょうどよく、耐久性もあり重宝しています。リピートオーダーします。

対象商品 : 00407864
2023-10-25
用途: 掃除作業
株式会社大石

掃除のときに、広口だから
バケツの中で雑巾等を洗いやすいです。高さも、高すぎず低すぎずで筋肉の衰えを感じる年代も扱いやすいとの事

対象商品 : 00407882
2023-07-24
用途: 雑巾を洗う
木村測量設計

とても頑丈で、使いやすいです。2代目ですが、1代目も10年近くもってるような?

対象商品 : 00407898
2022-09-16
用途: 衣類のつけ置き

広口で洗いやすい。
液体を汲んで運ぶのは広口じゃない普通のバケツの方がこぼれにくくて使いやすいですが、バケツの中で何かを洗ったりするのは広口の方が作業しやすいです。

対象商品 : 00407855
2022-03-24
用途: 馬飼料餌やり時
有限会社日高軽種馬共同育成公社農・林・水産業

厩舎スタッフからの要望でちょうど良い大きさが見つかり重宝しています。
リピート商品になりました。

対象商品 : 00407916
2020-10-19
用途: 雑巾がけ、ほか
晃彩

広口は、使い勝手がとても良い。仕事がはかどります。

2が参考にしています
対象商品 : 00407916
2020-04-07
用途: 洗車などに

サイズが丁度よく(満タンでの持ち運び)、取っ手が丸くなっているので手が痛くなることもありません。値段を考えるとしっかりした造りだと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 00407864
2019-12-06
用途: 烏骨鶏の餌を入れるのに使用している。
卸売・小売業

バケツの口が広いので、餌をかきまぜるのに楽です。
探していたので、あって良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする