千羽鶴印(エンテック)
ポリプロバケツ PO-13A用蓋
商品レビューを投稿する
取扱い終了
色
グリーン
パープル
グレー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00408022
品番
PB13B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥480
色
グリーン
材質
ポリプロピレン
形状
丸形
口径×高さH(mm)
Φ308×19
TKG品番
9-1422-0804
TKG品番(2017)
6-1276-0804
商品タイプ
フタ