PB13B ポリプロバケツ PO-13A用蓋 千羽鶴印(エンテック) 00408038

ポリプロバケツ PO-13A用蓋

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
パープル
内容量1個注文コード00408038品番PB13B
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は639円となります。
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥637
販売価格(税別)
579
パープル材質ポリプロピレン形状丸形口径×高さH(mm)Φ308×19TKG品番9-1422-0805TKG品番(2017)6-1276-0805商品タイプフタ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バケツの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bucket/
2023-01-13

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする