クロダルマ
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
チャコールグレー
ウエスト(cm)
128~138
128~138
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
サイズ
6L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00408111
品番
35690
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
丈夫でストレッチ性に優れた男女兼用ユニフォームになります。肌馴染みがよく縮みを防ぐ製品洗い加工です。パンツにはウエストのフィット感が心地よいバックシャーリングを採用しています。
色
シルバー
サイズ
6L
混率(%)
綿98、ポリウレタン2
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
128~138
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。