クロダルマ
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
シルバー
ネイビー
シルバー
ブラック
ウエスト(cm)
82~90
128~138
58~66
66~74
74~82
82~90
90~98
98~108
108~118
118~128
サイズ
L
6L
SS
S
M
L
LL
3L
4L
5L
全27種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00408506
品番
35689
参考基準価格(税別)
¥7,800
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
リサイクル素材を使用した男女兼用ユニフォームになります。軽量で消臭テープやバックシャーリングも採用して快適性がアップします。
色
シルバー
サイズ
L
エコマーク認定
認定
混率(%)
ポリエステル100(リサイクルポリエステル55)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
82~90
エコマーク認定番号
19 103 030
注意
※SS,Sはユニセックスサイズです。