D.GROW(ディー・グロー)
カーゴパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
色
ネイビー
ネイビー
インディゴ
キャメル
ウエスト(cm)
置き寸法:92
置き寸法:72
置き寸法:82
置き寸法:92
適応ウエスト(cm)
86~106
66~86
76~96
86~106
サイズ
O
S
F
O
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
00408777
品番
DG130
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
耐久性に優れた綿100%素材でゆったりとしたお洒落なシルエットでカジュアルな着こなしができます。
色
ネイビー
サイズ
O
混率(%)
綿100(キャンバス、#12インディゴのみ:デニム)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
置き寸法:92
適応ウエスト(cm)
86~106