DG130 カーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00408786

DG130 カーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00408786
DG130 カーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00408786
DG130 カーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00408786
DG130 カーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00408786
DG130 カーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00408786
DG130 カーゴパンツ D.GROW(ディー・グロー) 00408786

カーゴパンツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
インディゴ
ウエスト(cm)置き寸法:72
適応ウエスト(cm)66~86
サイズS
内容量1本注文コード00408786品番DG130
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

耐久性に優れた綿100%素材でゆったりとしたお洒落なシルエットでカジュアルな着こなしができます。

インディゴサイズS混率(%)綿100(キャンバス、#12インディゴのみ:デニム)股下(cm)80ウエスト(cm)置き寸法:72適応ウエスト(cm)66~86
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする