サニテートA ハンドミスト

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(4L) 注文コード 00410208 品番 -
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998

有効成分/塩化ベンザルコニウム0.05w/v%。保湿剤(グリセリン)配合。手指になじみ、使用後はしっとりサラサラ。手袋のはりつきなどを気にせずスムーズに作業ができます。医薬部外品。

商品タイプ詰替用 用途手指消毒剤 トラスコ品番472-9943 タイプミスト 香り無香料 有効成分塩化ベンザルコニウム TKG品番9-1440-0502 TKG品番(2017)6-1291-0402 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:409

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00410208
2017-10-30
用途:
オフィスでの消毒対応
株式会社中島製作所 様

事務所へ戻ってきた時の、手洗い対策として利用していたのですが残りがわずかとなり購入しました。 あとは価格をもう少し安く・・・

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする