曜日別特売
- ウイルス対応アルコール製剤 ノロMGF 美峰酒類 00410436

ウイルス対応アルコール製剤 ノロMGF

(3件のレビュー)
9日以内出荷9日以内出荷とは
内容量1本(4L)
内容量1本(4L)注文コード00410436品番-
参考基準価格(税別)¥6,900販売価格(税込)¥5,722
販売価格(税別)
5,298

抗ウィルス効果の高いグレープフルーツ種子抽出物(Desfan:食品添加物)を配合していますので、ウィルス対策としてもご使用できる製剤です。
主に工程への噴霧、手指の除菌に最適です。

成分アルコール48.0%、水50.3%、その他1.7%区分食品添加物エタノール濃度(w/w%)48TKG品番9-1443-0501TKG品番(2017)6-1292-0501商品タイプ詰め替え用エタノール濃度(v/v%)56繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00410445
2020-08-06
用途: 除菌

除菌用に購入。約50%の濃度とのことでしたので薄めずに使用しています。
18kgもあるので気にせず使用しています。手荒れは今の所ありません。消毒用エタノールが入手できていない状況なので重宝しています。

2が参考にしています
対象商品 : 00410445
2020-08-10
用途: 手指の消毒
その他業種

消毒用アルコール製剤が不足している折に、手に入り非常に助かっている。

1が参考にしています
対象商品 : 00410445
2020-11-06
用途: 手洗い用
株式会社高住建設建設業・工事業

手が荒れない、手が滑らかな感じになると思います。使いやすい
良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする