曜日別特売
- ラプレ 壁高ネコトイレ Richell(リッチェル) 00411209

ラプレ 壁高ネコトイレ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ダークグレー
内容量1個注文コード00411209品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298
材質ポリプロピレン質量(kg)1ダークグレー容量(L)16.4高さ(cm)入口:14寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)41×50×31.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

おむつ/トイレ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする