曜日別特売
- アサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300 アサヒコーポレーション 00412292

アサヒ 抗菌長靴 クリーンセーフ300

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)26.5
内容量1個注文コード00412292品番-
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,398円となります。
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ケタ違いの372菌種に抗菌・防カビ・防藻効果!
靴全体がフル抗菌・防かび仕様!
ムレ防止機能で靴内は快適です。

ホワイトサイズ(cm)26.5足幅EE形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)内寸/29(25.5cmの場合)材質(アッパー)PVC(抗菌防黴材添加)標準質量(g/片足)645(26cm)機能抗菌、防カビ、防藻効果TKG品番9-1457-0809TKG品番(2017)6-1305-0809靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00412317
2018-06-06
用途: 農作業
農・林・水産業

耐油性を探していたら、耐油性プラス抗菌性とまで書いてあり、購入しました。なかなか、いいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする