BTWTK2450WH 2ピン式電源タップ4個口ホワイト BUFFALO(バッファロー) 00412871

2ピン式電源タップ4個口ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
ケーブル長(m)5
内容量1台注文コード00412871品番BTWTK2450WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

雷から大切な機器を守る雷サージ付き
2ピン4個口の電源タップ

ケーブル長(m)5ホワイト質量(g)470スイッチなしコンセント形状2ピン口数4個口定格容量AC125V、15A、合計1500Wまで対応外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×24×146機能雷サージ付商品構成本体動作環境温度0℃~40℃、湿度20%~80%(結露なきこと)保証期間初期不良交換のみプラグタイプスイングプラグ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする