曜日別特売
BU2AAK30BK USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル3.0mブラック BUFFALO(バッファロー) 00412968

USB2.0AtoA延長・環境対応ケーブル3.0mブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1台注文コード00412968品番BU2AAK30BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

有害物質の発生元となる塩素などのハロゲン系元素等を排した環境対応USB2.0延長ケーブル

ブラック質量(g)約82長さ(m)3コネクタ形状USB Type-A オス - USB Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器およびUSB Type-Aプラグ搭載機器インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみケーブル(構造)2重シールド転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする