色ブラック質量(g)152長さ(m)5コネクタ形状どっちもUSB Type-A オス ー Type-A メス最大電流(A)0.5対応機種USB Type-Aポート搭載機器及びUSB Type-Aプラグ搭載機器※どっちもUSBシリーズ対応製品でのどっちもUSB同士の接続は構造上対応できません。インターフェースUSB 2.0/1.1商品構成本体保証期間初期不良のみ転送速度(Mbps)最大480(規格値)最大電圧(V)5ケーブル太さ(mm)4.5オス形状Type-Aメス形状Type-A変換タイプオス-メス