曜日別特売
101 アサヒコック (耐油性) アサヒシューズ 00413586

アサヒコック (耐油性)

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
サイズ(cm)24
TKG品番(2017)6-1307-0505
6-1307-0505
6-1308-0705
6-1307-0501
6-1307-0502
6-1307-0503
6-1307-0504
6-1307-0506
6-1307-0507
6-1307-0508
6-1307-0509
6-1307-0510
6-1307-0511
6-1307-0512
6-1307-0513
6-1307-0601
6-1307-0602
6-1307-0603
6-1307-0604
6-1307-0605
6-1307-0606
6-1307-0607
6-1307-0608
6-1307-0609
6-1307-0610
6-1307-0611
6-1307-0612
6-1307-0613
6-1308-0701
6-1308-0702
6-1308-0703
6-1308-0704
6-1308-0706
6-1308-0707
6-1308-0708
6-1308-0709
6-1308-0710
6-1308-0711
6-1308-0712
6-1308-0713
6-1308-0801
6-1308-0802
6-1308-0803
6-1308-0804
6-1308-0805
6-1308-0806
6-1308-0807
6-1308-0808
6-1308-0809
6-1308-0810
6-1308-0811
6-1308-0812
6-1308-0813
内容量1個注文コード00413586品番101
参考基準価格(税別)¥4,700販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。

サイズ(cm)24足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)ポリ塩化ビニール材質(ソール)EVA/ラバー標準質量(g/片足)260(26cm)機能耐油性、ムレ防止TKG品番9-1459-0505TKG品番(2017)6-1307-0505甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00413595
2015-11-26
用途: 厨房での料理や洗浄などの 作業用です
医療・福祉・介護関連業

とっても履き心地良く 良い商品と 納得しておりますが 右足の方だけ 痛くなってくるのが 辛く 今日4Eの大きさのがありましたので 他のメーカーのを 注文しました 多分 私の右足の方が 横幅が 大きいのかもしれません これから寒くなりますと 靴下を2枚履いたりするので もっと痛くなるのが 辛くなるからです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする