曜日別特売

安心ガード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ベージュ
寸法(mm)t14×150×1000
内容量1本注文コード00413625品番150TP 1M
販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

ソフトな感触・取付け簡単。

用途コーナー部分はもちろん平面部分にも緩衝クッションとして用途はいろいろ。仕様(TP):仮止め用テープ付・コンクリート用ビス付属材質軟質塩化ビニール寸法(mm)t14×150×1000ベージュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする