その他転倒OFF(オフ)スイッチ、自動首振り、過熱防止装置質量(kg)5.6色ホワイト出力(W)暖房:1150電源100V(50/60Hz)コード長さ(m)電源:2外形寸法高さ717×幅340×奥行300mm消費電力【通常モード】1,150W~330W【ゆらぎモード】820W~200Wセンサー省エネ:〇ヒーター遠赤塗装BC(ブラックセラミック)コーティングシーズヒーター機能セーブ運転:〇(ゆらぎ運転)、パワーモニター:〇(5段階)温度調節11段階(H+10段階)首振り自動:首振り角度固定(70°)運転電流(A)11.5待機時消費電力(W)0.6向き輻射部:〇(タテヨコ自在)