曜日別特売
H700N ミドリ安全ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 00415004

H700N ミドリ安全ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 00415004
H700N ミドリ安全ハイグリップ作業靴 ミドリ安全 00415004

ミドリ安全ハイグリップ作業靴

(1件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズ(cm)27
ピンク
内容量1個注文コード00415004品番H700N
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

耐油性に優れた特殊配合ビニルを使用。動・植物油等に威力を発揮します。
滑りにくいハイグリップソール。
軽量でクッション性に優れています。
抗菌・防臭加工のクッションインソール。

サイズ(cm)27ピンク足幅EEE形状ローカット種類作業靴材質(甲被)人工皮革標準質量(g/片足)245(25.5cm)機能耐滑性、軽量、通気性、クッション性、、抗菌、防臭材質(底部)EVA/合成ゴムTKG品番9-1461-0155TKG品番(2017)6-1309-0155甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00414925
2015-08-12
用途: 工場内清潔区域専用靴として使用

床の状態にかかわらず滑りにくいのが良いですね。掃除の際によくわかります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする