三和スリッパ
抗菌前あきスリッパ
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ワイン
ワイン
ブラウン
ベージュ
コン
グリーン
サイズ(cm)
26~27
26~27
24.5~25.5
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00416517
品番
SSK5223
参考基準価格(税別)
¥1,050
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
すべりにくく、弾力性があり履き心地が良くソフトです。耐久性抜群、硬く粗い床面に。
抗菌・防臭加工
屋内専用
用途
ホテル・旅館・病院・医院・学校・ゴルフ場・各種施設等で
サイズ(cm)
26~27
色
ワイン
サイズ
L
タイプ
前あきタイプ
材質(アッパー)
アキレス抗菌レザレット素材
材質(ソール)
天然ゴム入スポンジ底
機能
耐滑性、弾力性、耐久性、抗菌・防臭加工
TKG品番
9-1465-0401
TKG品番(2017)
6-1313-0401
靴タイプ
スリッパ
注意
※サイズは目安になります。