曜日別特売
SSK5222 抗菌前あきスリッパ 三和スリッパ 00416596

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

抗菌前あきスリッパ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
コン
サイズ(cm)24.5~25.5
内容量1個注文コード00416596品番SSK5222
参考基準価格(税別)¥1,010販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

すべりにくく、弾力性があり履き心地が良くソフトです。耐久性抜群、硬く粗い床面に。
抗菌・防臭加工
屋内専用

用途ホテル・旅館・病院・医院・学校・ゴルフ場・各種施設等でサイズ(cm)24.5~25.5コンサイズMタイプ前あきタイプ材質(アッパー)アキレス抗菌レザレット素材材質(ソール)天然ゴム入スポンジ底機能耐滑性、弾力性、耐久性、抗菌・防臭加工TKG品番9-1465-0409TKG品番(2017)6-1313-0409靴タイプスリッパ
注意
※サイズは目安になります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00416544
2025-01-23
用途: 学習塾の来客用スリッパ
桐光学院教育・研究機関

クッションも良く耐久性もありそうに見える。
サイズも良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする