曜日別特売
- サクラメンエコノミー強力A サクラメン 00416928

サクラメンエコノミー強力A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
手のひらまわり(cm)約27
内容量1個(200枚)注文コード00416928品番-
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

薄くて丈夫です。特に食品加工向き。

サイズM材質ポリエチレン厚さ(mm)0.018半透明入数(枚)200全長(cm)29中指長(cm)約8手のひらまわり(cm)約27TKG品番9-1471-0802TKG品番(2017)6-1317-0802粉有無粉無エンボス加工エンボスなし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする