東京パック
カラー マイジャストグローブ五本絞り
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
S
M
L
色
グリーン
ブルー
ピンク
グリーン
イエロー
手のひらまわり(cm)
約26.5
約25.5
約26.5
約30
全12種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
00417095
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
使いすて用
サイズ
M
色
グリーン
手のひらまわり(cm)
約26.5
TKG品番
9-1473-1602
TKG品番(2017)
6-1318-1202
材質
ポリエチレン
全長(cm)
27.5
粉有無
粉無
エンボス加工
外エンボス