アオト印刷
ハイ・グローブ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
サイズ
L
S
M
L
手のひらまわり(cm)
約29
約25
約27
約29
全長(cm)
29.5
28.5
29.5
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200枚)
注文コード
00417244
品番
BH
参考基準価格(税別)
¥840
販売価格(税込)
¥626
販売価格(税別)
¥
569
バスケットに入れる
使いすて用
サイズ
L
材質
ハイデン
全長(cm)
29.5
手のひらまわり(cm)
約29
TKG品番
9-1472-0703
TKG品番(2017)
6-1319-0103
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし