771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655

使用例

771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655
771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655
771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655
771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655
771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655
771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655
771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655
771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655
771 ショーワ 水産ニトローブ30 SHOWA(ショーワグローブ) 00417655

ショーワ 水産ニトローブ30

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)30.0
内容量1個注文コード00417655品番771
参考基準価格(税別)¥946販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

耐久性抜群。縫製原手の特殊設計により、傷みやすい親指の指股部分の強度をアップしています。

用途水産加工、油を使う作業、塗装作業、農作業サイズL全長(cm)30.0中指長(cm)23.0手のひらまわり(cm)約23材質表:ニトリルゴム、裏:ポリエステル、綿イエロー厚さ(mm)約0.9機能耐油・耐摩耗性・耐久性トラスコ品番409-2694質量(g)92アズワン品番65-1833-36TKG品番9-1476-1102TKG品番(2017)6-1321-1202
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00417646
2023-12-01
用途: 洗い物作業に使用
その他業種

食器の洗い物に使用、色が明るいため、どこに置いてあるか見つけやすいです。
長めの裾で水が浸入しにくいほか、分厚めの生地のため破れにくいので長く使えそうです。
価格も手ごろで使い勝手はいいと思います。

対象商品 : 00417664
2021-09-12
用途: 唐揚げ調理
大安食堂

手の感覚がのこり、はめはずしがスムーズなのでこの商品を使っています。

対象商品 : 00417655
2021-04-30
用途: 魚の〆作業等
株式会社ダイニチ農・林・水産業

魚もしっかりつかめますし、汚れがわかりやすく、衛生的。

1が参考にしています
対象商品 : 00417664
2020-08-08
用途: 水産用
株式会社ビッグワン

船内で魚の加工に使用。柔らかく使いやすい 長いので水が入りにくい。
抗菌防臭だったらありがたいです。 最初は滑り止めがイマイチで魚が滑ってつかみにくい。
柔らかく使いやすいのでリピートしています。

対象商品 : 00417664
2020-10-12
用途: 作業性は良い
農・林・水産業

使用経過中なので総論は出来ないが、ロングタイプで使い勝手は良い。
厚みは薄めなので耐久性は低いかも。

対象商品 : 00417664
2020-02-11
用途: 機械の洗浄作業。

大きさがLLサイズだが、他のメーカーの大きさよりも僅かに大きい。使い易さも満足。

対象商品 : 00417655
2020-11-11
用途: 洗浄時

今まで使っていたのと同じ物を探していたのですが見つからなかったのでこの商品を購入しました。もう少し厚手で長い物を探しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする