※着用例
TKG
ナイロンタープ 胸当付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
色
ブルー
TKG品番
9-1481-0401
注文コード
00417786
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
この商品は
色・TKG品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブルー
材質
ナイロン
質量(g)
410
幅(cm)
85.5
前丈(cm)
110
TKG品番
9-1481-0401
TKG品番(2017)
6-1325-0401