曜日別特売
- ナイロンタープ 胸当付 TKG 00417795

※着用例

- ナイロンタープ 胸当付 TKG 00417795
- ナイロンタープ 胸当付 TKG 00417795

ナイロンタープ 胸当付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ブラックTKG品番9-1481-0402注文コード00417795品番-
参考基準価格(税別)¥5,100販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298
ブラック材質ナイロン質量(g)410幅(cm)85.5前丈(cm)110TKG品番9-1481-0402TKG品番(2017)6-1325-0402
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする