曜日別特売
8200 シャバルバ 8200ブロイラー胸付前掛 ジンナイ 00418084

シャバルバ 8200ブロイラー胸付前掛

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズL
内容量1個注文コード00418084品番8200
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ナイロンタフタに耐油ゴムがコーティングされているので、動物の血液や脂に強く、洗い流しが楽にできます。

サイズL種別前掛材質ナイロンタフタ基布に両面NBR 耐油性ゴムコーティング厚さ(mm)0.4質量(g)480幅(cm)88前丈(cm)110TKG品番9-1482-0302TKG品番(2017)6-1326-0502
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする