※着用例
スギヤマ
ケータリング 前掛(共地ヒモ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
色
ホワイト
ホワイト
ピンク
サックス
イエロー
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00418285
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
耐油に優れ、軽量、ファッション性を考慮しました。
色
ホワイト
サイズ
M
種別
前掛
材質
ナイロンオックスに特殊ポリウレタンコーティング
質量(g)
220
幅(cm)
90
前丈(cm)
110
TKG品番
9-1482-0901
TKG品番(2017)
6-1326-0801