曜日別特売
- ジャブエプロン 胸当てタイプ ワコウ 00418714

ジャブエプロン 胸当てタイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グリーン
内容量1個注文コード00418714品番-
参考基準価格(税別)¥2,450販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

柔らかくて軽く、完全防水加工だから汚れは拭き取るだけ!

グリーン種別エプロンサイズフリー質量(g)95幅(cm)70混率(%)ポリエステルトリコット 特殊ラミネート加工着丈(cm)90アズワン品番64-6228-22TKG品番9-1483-0103TKG品番(2017)6-1327-0103
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 00418705
2023-06-16
用途: 洗い物時
サン神戸ウォーターサプライ株式会社

軽くて丈夫で付けてても疲れないので重宝しております。

対象商品 : 00418714
2023-04-19
用途: 保育園の給食調理
社会福祉法人笠木保育園教育・研究機関

色が明るく、可愛いですね。少し薄い感じはありますが軽くて着用感が良く
身体への負担がなくうれしいのです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする