※着用例
ワコウ
アイメッシュエプロン ノースリーブタイプ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
色
スカーレットピンク
ホワイト
ミントブルー
ライム
レモンイエロー
スカーレットピンク
ネイビー
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
00419378
品番
E5100
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
究極の通気性、耐久撥水性に抗菌性をプラスした高機能繊維。
活動中も通気感覚が感じられるハイテク素材。
ポリエステル100%のエアークール&ドライメッシュ。
色
スカーレットピンク
サイズ
フリー
種別
エプロン
材質
ポリエステル100%
質量(g)
270
タイプ
ノースリーブ
着丈(cm)
94
アズワン品番
64-6228-99
身幅(cm)
54
色番
44
TKG品番
9-1484-0405
TKG品番(2017)
6-1328-0405